Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-2060 Dishwasher Supply Line 3/8 x 3/8 60 Inch Length | AG2PQR 31XJ58

KISSLER & CO 88-2060 Tillförselledning för diskmaskin 3/8 x 3/8 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG2PQR Modell: 88-2060Korsreferens: 31XJ58

Få det Maj 7, Tisdag
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiskmaskinskontakt
ComplianceUPC
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstypkompression
Inre kärnanGummi
Längd60 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMetall
Operating temp.40 till 180 grader
Classic Outlet3 / 8 "
Utloppstypkompression
Utanför Dia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/8
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/8
Typ av utloppsstoppkompression
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens utloppstypkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-2060 Tillförselledning för diskmaskin 3/8 x 3/8 60 tums längd
146SEK /enhet