Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-3910 Krantillförselledning 3/8 x 3/8 12 tums längd | AG2PQW 31XJ62

KISSLER & CO 88-3910 Krantillförselledning 3/8 x 3/8 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG2PQW Modell: 88-3910Korsreferens: 31XJ62
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrananslutning
ComplianceUPC
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstypkompression
Inre kärnanGummi
Längd12 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMässing
Operating temp.60 grader
Classic Outlet3 / 8 "
Utloppstypkompression
Utanför Dia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/8
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/8
Typ av utloppsstoppkompression
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens utloppstypkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekArtikelLängdMax. ArbetstryckClassic OutletUtloppstypUtanför Dia.Pris
KISSLER & CO 88-1220 Kranmatningslinje 1/2 x 1/2 20 tum längd | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Krananslutning20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "100SEK
KISSLER & CO 88-1212 Kranmatningslinje 1/2 x 1/2 12 tum längd | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Krananslutning12 "2501/2FIP1 / 2 "83SEK
KISSLER & CO 88-3915 krananslutning, rostfritt stål, 16 tum | CR7EKE 244Z96 88-3915-Krananslutning-----84SEK
KISSLER & CO 88-2006 krananslutning, rostfritt stål, 20 tum | CR7EKF 244Z82 88-2006-Krananslutning-----100SEK
KISSLER & CO 88-2003 krananslutning, rostfritt stål, 30 tum | CR7EKG 244Z79 88-2003-Krananslutning-----82SEK
KISSLER & CO 88-2019 krananslutning, rostfritt stål, 9 tum | CR7EKH 244Z84 88-2019-Krananslutning-----65SEK
KISSLER & CO 88-3120 försörjningsledning, 5/16 tums höjd inre diameter, 250 psi, PVC, 20 tums höjdlängd | CR7ELR 45RC26 88-3120-Tillförselledning-----94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-3910 Krantillförselledning 3/8 x 3/8 12 tums längd
77SEK /enhet