HANSEN Auto-Flo 23 Universal Series Industrial, ARO210, Truflate Interchange Coupler Body


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Zink-pläterad , Växlingstyp: Universal, Industrial, ARO och Tru-Flate , Låstyp: Push-to-Connect , Material: Mässing , Max. Flöde: 32 cfm , Max. Tryck: 150 psi , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellBarb StorlekSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
A
B23AS25M
-(M) NPT1 / 4 "379 SEK
A
B23AS37M
-(M) NPT3 / 8 "385 SEK
B
B23AS25F
-(F) NPT1 / 4 "358 SEK
B
B23AS37F
-(F) NPT3 / 8 "401 SEK
C
B23AS25H
1 / 4 "Slanghår-384 SEK
C
B23AS37H
3 / 8 "Slanghår-408 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?