KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Rullstolsplattformsvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KPB

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Rullstolsplattformsvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KPB Modell: MWA 300K-1PM

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform skala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.1Kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt2Kg
Plattformsdjup40 mm
Plattformshöjd945 mm
Plattformsbredd995 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1kg
Rektangulär vägningsyta storlek880 x 840 mm
reproducerbarhet0.1Kg
EnheterKg
Vägningskapacitet300kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått995 x 945 x 40 mm
Vägning ytdjup840 mm
Väger ytans bredd880 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)28.5
Fartygets längd (cm)110
Fartygets bredd (cm)125.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN MWA 300K-1M Rullstolsplattformsvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KPA MWA 300K-1M21 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Rullstolsplattformsvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
22 261 kr /enhet