Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 32535 ​​Multi Bit Skruvmejsel, 10 i 1, 6 delar | AA7EGZ 15W146 / 32535-9

KLEIN TOOLS 32535 Multi Bit Skruvmejsel, 10 i 1, 6 delar

Finns i lager
Artikel: AA7EGZ Modell: 32535Korsref.: 15W146 / 32535-9

Få det Maj 6, Måndag
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
641SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel
BithållartypQuick Change
BitstilDubbelavslutad
Drivstorlek1/4 ", 5/16"
Förartyp10-i-1
Finishkrom
Handtag DesignFällbart kuddgrepp
Antal bitar10
Total längd9.75 "
Primär applikationGenerell mening
spärrNej
SkaftmaterialStål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårPH1 x 3/16" slitsad, PH2 x 1/4" slitsad, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx(R) T10 x T15
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8205906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarDrivstorlekFinishTotal längdSkaftlängdStorlekar ingårHantera färgHandtag DesignPris
KLEIN TOOLS 32559 Multi Bit Skruvmejsel, 6 i 1 förlängning, 4 delar | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad-Kuddgrepp339SEK
KLEIN TOOLS 32561 Multi Bit Skruvmejsel, 6 i 1 Stubby, 4 delar | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad-Kuddgrepp232SEK
KLEIN TOOLS 32536 Skruvmejsel med flera bitar, 10 i 1, 10 delar | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"krom9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Fällbart kuddgrepp645SEK
KLEIN TOOLS 32537 Multi Bit Skruvmejsel, 10 i 1, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"krom9.75 "-Sabotagesäker Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Fällbart kuddgrepp651SEK
KLEIN TOOLS 32538 Skruvmejsel med flera bitar, 10 i 1, fraktionell | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"krom9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Fällbart kuddgrepp650SEK
KLEIN TOOLS 32539 Multi Bit skruvmejsel, 10 i 1, metrisk hex | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmkrom9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Fällbart kuddgrepp639SEK
KLEIN TOOLS 32527 Multi Bit Skruvmejsel, 11 i 1, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4 32527111/4", 5/16", 3/8"krom7"-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad, S1 x S2 Robertson Square urtag-Kuddgrepp387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 32535 Multi Bit Skruvmejsel, 10 i 1, 6 delar
641SEK /enhet