Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 618-1/4M mutterdragare, ihålig, magnetisk, storlek 1/4 x 18 tum | AD8DGL 4JA41 / 65141-0

KLEIN TOOLS 618-1/4M mutterdragare, ihålig, magnetisk, storlek 1/4 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DGL Modell: 618-1/4MCross Ref: 4JA41 / 65141-0
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
544SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCHärdat och förkromat stål
Färg kodRed
HandleKuddgrepp
Hantera färgGul med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex0.25 "
Hexstorlek1 / 4 "
Ingen parkeringNej
Total längd21.75 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig, krom
Skaftlängd18 "
SkaftmaterialStål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)65.28
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFärg kodTotal längdAxelShankSkaftlängdSkaftmaterialPris
KLEIN TOOLS 610 Muttersats, 1-1/2 tums axellängd, 2 delar | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 och 5/16 "mutterdrivarsats--3.5 "--1.5 "Stål341SEK
KLEIN TOOLS 610-1/4 Mutterdragare, ihålig, storlek 1/4 x 1-1/2 tum | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Mutter Driver--3.5 "Ihålig-1.5 "Stål169SEK
KLEIN TOOLS 610-5/16 Mutterdragare, storlek 5/16 tum | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Mutter Driver--3.5 "Ihålig-1.5 "Stål168SEK
KLEIN TOOLS S8 mutterdragare, 3 ihålig axel, 1/4 tums storlek | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Mutter DriverRed-6.625 "IhåligRunda3"US Steel173SEK
KLEIN TOOLS 646-5/8 Mutterdragare, storlek 5/8 x 11-3/8 tum | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8Mutter DriverGulGul11.375 "IhåligIhålig6"Stål301SEK
KLEIN TOOLS 646-1/4 Mutterdragare, ihålig, storlek 1/4 x 6 tum | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Mutter Driver-Red9.75 "Ihålig, krom-6"Stål173SEK
KLEIN TOOLS 646-5/16 Mutterdrivare, storlek 5/16 tum | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Mutter Driver-Gul9.75 "Ihålig, krom-6"Stål182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 618-1/4M mutterdragare, ihålig, magnetisk, storlek 1/4 x 18 tum
544SEK /enhet