Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 65160 Mutterdrivsats, metrisk, kuddgrepp, 7-delar | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 Mutterskruvset, metriskt, kuddgrepp, 7-delat

Finns i lager
Artikel: AB9JDD Modell: 65160Korsreferens: 2DGN2 / 65160-1

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutterdrivarsats
FärgSvart
Färg kodSvart, brun, röd, orange, gul, grön och blå
HandleKuddehandtag
Hantera färgGul med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 9 och 10 mm
Hexstorlek5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Antal bitar7
Total längd6.75 "
SAE eller metriskmetrisk
AxelIhålig
Skaftlängd3"
SkaftmaterialUS Steel
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)20.96
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Högkvalitativ metrisk mutterdrivsats tillverkad av värmebehandlat, härdat stål
    • Kan lätt passa långa bultar och dubbar
    • 3-tums lång ihålig rund axel för att möjliggöra arbete på staplade kretskort
    • Kuddgrepphandtag för maximal komfort och högt vridmoment och invändiga flänsar för ett solidt och vridbeständigt axelfäste
    • Tips-Ident för att snabbt identifiera mutterdrivare och storlek

Produktvarianter

ProduktModellAxelFärg kodHandleSkaftlängdSkaftmaterialHexHexstorlekAntal bitarPris
KLEIN TOOLS 646M Mutterdrivningssats, ihålig, 6 tums axellängd, 2 delar | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646MIhålig, kromRött och gultKuddgrepp6"Stål1/4 och 5/16 "1/4 ", 5/16"2495SEK
KLEIN TOOLS 647 Muttersats, 7 delar | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Ihålig, kromFärgkodade handtagKuddgrepp6"Stål3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"71 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 65160 Mutterskruvset, metriskt, kuddgrepp, 7-delat
1 084 kr /enhet