Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS D209-4C Precision Diagonal Cutter, 4 tums käklängd | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4

KLEIN TOOLS D209-4C Precisionsdiagonalskärare, 4 tums käklängd

Finns i lager
Artikel: AB9HTY Modell: D209-4CKorsreferens: 2DEW7 / 72200-4
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
775SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsdiagonala skär
KlippHalvspolning
Kapkapacitet / material6 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotråd
Hantera färgRöd gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd13 / 16 "
Käftbredd1.125 "
MaterialSläppsmidd specialverktygsstål
Max. Käftöppning7 / 8 "
Ingen parkeringNej
Näs typSpetsig
Total längd4"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd15 / 32 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningKlippKapkapacitet / materialTotal längdVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera färgPris
KLEIN TOOLS D202-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 tums totallängd, 13/16 tums käklängd | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Flush13 / 16 "6.125 "Ja-Inte betygsattRed713SEK
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Precisionsdiagonal skärare, 8 tum total längd, 13/16 tum käklängd | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Flush-8"Nej-1000VLjus orange1 455 kr
KLEIN TOOLS D202-6 Precision Diagonal Cutter, 6-5/16 tums käklängd | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "Flush6 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotråd6 5 / 16 "Nej13 / 32 "1000VRöd gul696SEK
KLEIN TOOLS D210-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 tums totallängd, 13/16 tums käklängd | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-HalvspolningBeskär plast eller kretskort6.125 "Ja-Inte betygsattRed875SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS D209-4C Precisionsdiagonalskärare, 4 tums käklängd
775SEK /enhet