Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS D202-6 Precision Diagonal Cutter, 6-5/16 tums käklängd | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9

KLEIN TOOLS D202-6 Precisionsdiagonalskärare, 6-5/16 tums käklängd

Finns i lager
Artikel: AB9HTV Modell: D202-6Korsreferens: 2DEW2 / 72010-9
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
696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsdiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material6 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotråd
Hantera färgRöd gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd31 / 32 "
MaterialSläppsmidd specialverktygsstål
Max. Käftöppning21 / 32 "
Ingen parkeringNej
Näs typAvsmalnande
Total längd6 5 / 16 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd13 / 32 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningKlippKapkapacitet / materialTotal längdVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera färgPris
KLEIN TOOLS D202-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 tums totallängd, 13/16 tums käklängd | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Flush13 / 16 "6.125 "Ja-Inte betygsattRed713SEK
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Precisionsdiagonal skärare, 8 tum total längd, 13/16 tum käklängd | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Flush-8"Nej-1000VLjus orange1 455 kr
KLEIN TOOLS D209-4C Precision Diagonal Cutter, 4 tums käklängd | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "Halvspolning6 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotråd4"Nej15 / 32 "1000VRöd gul775SEK
KLEIN TOOLS D210-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 tums totallängd, 13/16 tums käklängd | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-HalvspolningBeskär plast eller kretskort6.125 "Ja-Inte betygsattRed875SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS D202-6 Precisionsdiagonalskärare, 6-5/16 tums käklängd
696SEK /enhet