Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS STUBBY MULTI-BIT SCRDRV FYRKANTIG URTAGNING Multi Bit Skruvmejsel, 6 i 1, storlek 3-1/4 tum | AF7YJE 23NN71

KLEIN TOOLS STUBBY MULTI-BIT SCRDRV FYRKANTIG URTAGNING Multi Bits skruvmejsel, 6 i 1, storlek 3-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7YJE Modell: STUBBY MULTI-BIT SCRDRV SQUARE REESSKorsreferens: 23NN71

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel
BithållartypQuick Change
BitstilEnkel avslutad
Drivstorlek1/4 ", 5/16"
Förartyp6-i-1
Finishkrom
Handtag DesignKuddgrepp
Antal bitar6
Total längd3.25 "
Primär applikationGenerell mening
spärrNej
SkaftmaterialStål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårPhillips #2, (2) Robertson Square Recess #1, #2, slitsad 3/16"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8205906000

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarDrivstorlekFinishTotal längdSkaftlängdStorlekar ingårHantera färgHandtag DesignPris
KLEIN TOOLS 32559 Multi Bit Skruvmejsel, 6 i 1 förlängning, 4 delar | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad-Kuddgrepp339SEK
KLEIN TOOLS 32561 Multi Bit Skruvmejsel, 6 i 1 Stubby, 4 delar | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad-Kuddgrepp232SEK
KLEIN TOOLS 32535 ​​Multi Bit Skruvmejsel, 10 i 1, 6 delar | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"krom9.75 "-PH1 x 3/16" slitsad, PH2 x 1/4" slitsad, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx(R) T10 x T15-Fällbart kuddgrepp641SEK
KLEIN TOOLS 32536 Skruvmejsel med flera bitar, 10 i 1, 10 delar | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"krom9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Fällbart kuddgrepp645SEK
KLEIN TOOLS 32537 Multi Bit Skruvmejsel, 10 i 1, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"krom9.75 "-Sabotagesäker Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Fällbart kuddgrepp651SEK
KLEIN TOOLS 32538 Skruvmejsel med flera bitar, 10 i 1, fraktionell | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"krom9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Fällbart kuddgrepp650SEK
KLEIN TOOLS 32539 Multi Bit skruvmejsel, 10 i 1, metrisk hex | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmkrom9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Fällbart kuddgrepp639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS STUBBY MULTI-BIT SCRDRV FYRKANTIG URTAGNING Multi Bits skruvmejsel, 6 i 1, storlek 3-1/4 tum
277SEK /enhet