Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CHV0407Z1 dämpad halvklämma, 3/16 tum Dia., 50Pk | AF2VRA 6YDR3

KMC CONTROLS CHV0407Z1 dämpad halvklämma, 3/16 tums diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2VRA Modell: CHV0407Z1Korsreferens: 6YDR3
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
290SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.3 / 16 "
BeläggningsmaterialVinylplastisol
FärgSvart
KuddtypVinyl
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Temp. Räckvidd-30 F till +180 F
Tjocklek1 / 32 "
TypHalvklämma med kudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CHV0407Z1 dämpad halvklämma, 3/16 tums diameter, 50pk
290SEK /packa