Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CHV0709Z1 Cushioned Half Clamp, 3/8 Inch Dia., 50Pk | AF2VRD 6YDR6

KMC CONTROLS CHV0709Z1 dämpad halvklämma, 3/8 tums diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2VRD Modell: CHV0709Z1Korsreferens: 6YDR6

Få det Maj 16, Torsdag
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
389SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.3 / 8 "
BeläggningsmaterialVinylplastisol
FärgSvart
KuddtypVinyl
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-30 F till +180 F
Tjocklek3 / 64 "
TypHalvklämma med kudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CHV0709Z1 dämpad halvklämma, 3/8 tums diameter, 50pk
389SEK /packa