Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL1609AL Cushioned Clamp, 1, Inch Dia., 25Pk | AF2EAR 6RNE2

KMC CONTROLS COL1609AL dämpad klämma, 1, tums diameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AF2EAR Modell: COL1609ALKorsreferens: 6RNE2

Få det Maj 16, Torsdag
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
504SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1"
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypGummi EPDM
FinishAluminium 5052
MaterialAluminium
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +250 F
Tjocklek1 / 32 "
TypLoop Rem med kudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL1609AL dämpad klämma, 1, tums diameter, 25pk
504SEK /packa