Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL2009Z1 dämpad klämma, 1-1/4 tum yttre diameter, 1/2 tum bredd, 25Pk | AA8ZNA 1BAC6

KMC CONTROLS COL2009Z1 dämpad klämma, 1-1/4 tum yttre diameter, 1/2 tum bredd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZNA Modell: COL2009Z1Korsreferens: 1BAC6

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

428SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1.25 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek3 / 64 "
TypGummikudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.621
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL2009Z1 dämpad klämma, 1-1/4 tum yttre diameter, 1/2 tum bredd, 25pk
428SEK /packa