Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL2013Z1 Cushioned Clamp, 1-1/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 25Pk | AA8ZNB 1BAC7

KMC CONTROLS COL2013Z1 dämpad klämma, 1-1/4 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZNB Modell: COL2013Z1Korsreferens: 1BAC7
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
635SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1.25 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.13 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek3 / 64 "
TypGummikudde
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL2013Z1 dämpad klämma, 1-1/4 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 25pk
635SEK /packa