SCHNEIDER ELECTRIC Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock


Filter
Huvudmaterial: Plast , Förklaring/bakgrundsfärg: Vit röd , Material: Plast , Antal operatörer: 1
StilModellNEMA-betygHandlingBezelStorlekTerminalanslutningTyp av operatörFärgKontaktformulärPris (ex moms)
A
9001SKR5R05H13
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13TillfälligKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma2.25 "Red1NO / 1NC2 733 SEK
B
9001SKR9R05H13
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Upprätthålls 2 Position Push / PullKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma1.625 "Red1NO / 1NC3 363 SEK
C
XB5AT845
1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls Push / Pull med utlösarePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC1 616 SEK
D
XB5AS8442
1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhållen Trigger Action Vänd för att släppaPlast40mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NC2 039 SEK
E
XB5AS8445
1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 390 SEK
F
XB5AS9445
1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Key ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 611 SEK
G
XB5AT842
1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tryck draPlast22mmSkruvklämma22 mm Dia. SvampRed1NC1 202 SEK
H
XB5AA61
4X, 13TillfälligDubbelisolerad plast22mmTryckplattaStartad knappGrön1NEJ765 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?