Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 16 80 SB Kabelavdragare 125/5 till 16/33 tum 64-4 / 3 tum | AA8MUL 2U10

KNIPEX 16 80 125 SB kabelavdragare 5/16 till 33/64 tum 4-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA2MUL Modell: 16 80 125 SBKorsreferens: 10U112
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
677SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCable Stripper
JusterbarManuell
Kapacitet5/16 till 33/64 "
FunktionerEndast remsor
Hantera materialGlasfiberförstärkt polyamid
Hantera typKuddgrepp
IsoleradNej
Total längd4.375 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.9
Fartygets längd (cm)19.51
Fartygets bredd (cm)8.41
HS-kod8205517500
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typIsoleradTotal längdPris
KNIPEX 16 20 16 SB Kabelavdragare 4 till 16 mm 7-1 / 2 In | AA2MUC 10U104 16 20 16 SB-4 till 16 mmEndast remsor-KuddgreppNej7.5 "547SEK
KNIPEX 16 20 165 SB Kabelavdragare 8 till 28 mm 9 tum | AA2MUD 10U105 16 20 165 SB-8 till 28 mmEndast remsor-KuddgreppNej9"610SEK
KNIPEX 16 30 SB Kabelavdragare 135-1 / 9 tum 64-7 / 1 In | AA2MUE 2U10 16 30 135 SB-1-9 / 64 "Endast remsorStötbeständig plastStötbeständig plastkroppNej7.5 "1 423 kr
KNIPEX 16 40 Kabelstripp 150 tum eller 1 mm 25-6 / 3 in | AA8MUG 2U10 16 40 150-1"Endast remsorFörstärkt glasfiberFörstärkt glasfiberNej6.375 "6 241 kr
KNIPEX 16 60 05 SB Kabelavdragare 8 In | AA2MUH 10U109 16 60 05 SBRG58, RG59 + RG628 till 22 AWGEndast remsorPlastPlastNej8"588SEK
KNIPEX 16 60 SB Kabelavdragare 100/5 till 32/19 tum 64-7 / 1 In | AA2MUJ 2U10 16 60 100 SB-5/32 till 19/64 "Endast remsorGlasfiberförstärkt polyamidKuddgreppNej7.5 "696SEK
KNIPEX 16 65 SB Kabelstrippare 125 till 24 Agg 11-4 / 3 In | AA8MUK 2U10 16 65 125 SBCat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair (UTP / STP)24 till 11 AWGStrip / klippGlasfiberförstärkt polyamidKuddgreppNej4.375 "1 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 16 80 125 SB kabelavdragare 5/16 till 33/64 tum 4-3/8 tum
677SEK /enhet