Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw | AA2KTR 10N864

KNIPEX 26 28 200 SBA Långnästång 8 2-7/8 Käke

Finns i lager
Artikel: AA2KTR Modell: 26 28 200 SBAKorsreferens: 10N864

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad böjd långtång
Kapkapacitet / material3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
Hantera färgRött och gult
Hantera typIsolerad
Käkböjning40 grader
Käftlängd2.875 "
KäftypSågtandad
Käftbredd11 / 16 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Max. Käftöppning1"
Ingen parkeringNej
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)20.5
Fartygets längd (cm)2.49
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Näsform (böjd)
    • Sidoskärare (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 26 28 200 SBA Långnästång 8 2-7/8 Käke
1 164 kr /enhet