Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 31 21 160 Böjd Lång Nos Tång 6-1/4 Inch Slät | AH8JQU 38UT47

KNIPEX 31 21 160 Böjd Lång Nos Tång 6-1/4 Inch Slät

Finns i lager
Artikel: AH8JQU Modell: 31 21 160Korsreferens: 38UT47
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
795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd lång nästång
Kapkapacitet / material3/32 "Medium hård tråd, 1/8" hård tråd
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning45 grader
Käftlängd2 11 / 64 "
Käftbredd3 / 8 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Max. Käftöppning1.187 "
Total längd6.25 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0907
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgSpetsbreddHantera typArtikelKäftlängdKäftbreddPris
KNIPEX 25 01 160 SBA långtångstång 6-1 / 4 tums tandad | AH8JQG 38UT34 25 01 160 SBA6.25 "7/64 "Medium hård tråd, 1/16" hård trådRed3 / 32 "doppadeLång nästång1 31 / 32 "3 / 8 "605SEK
KNIPEX 25 01 160 Långtång 6-1 / 4 tum tandad | AH8JQH 38UT35 25 01 1606.25 "7/64 "Medium hård tråd, 1/16" hård trådRed3 / 32 "doppadeLång nästång1 31 / 32 "3 / 8 "556SEK
KNIPEX 25 03 Långtång 125-tums tandad | AH5JQJ 8UT38 25 03 1255"7/64 "Medium hård tråd, 1/16" hård trådRed1 / 16 "doppadeLång nästång1 1 / 16 "17 / 64 "620SEK
KNIPEX 26 13 200 Långtångstång 8 tums räfflad | AH8JQK 38UT37 26 13 2008"1/8 "Medium hård tråd, 5/64" hård trådRed1 / 8 "doppadeLång nästång3"5 / 8 "788SEK
KNIPEX 26 15 200 Långtångstång 8 tums räfflad | AH8JQL 38UT38 26 15 2008"1/8 "Medium hård tråd, 5/64" hård trådBlå röd1 / 8 "ErgonomiskLång nästång3"11 / 16 "982SEK
KNIPEX 27 01 160 Långtång 6-13 / 64 tum tandad | AH8JQM 38UT39 27 01 1606 13 / 64 "3/32 "Medium hård tråd, 1/8" hård trådRed3 / 32 "doppadeLång nästång1 31 / 32 "3 / 8 "881SEK
KNIPEX 30 13 160 Long Nose Tang 6-1/4 Tum Serrated | AH8JQN 38UT40 30 13 1606.25 "3/32 "Medium hård tråd, 1/8" hård trådRed1 / 8 "doppadeLång nästång1 31 / 32 "3 / 8 "733SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 31 21 160 Böjd Lång Nos Tång 6-1/4 Inch Slät
795SEK /enhet