Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 64 72 120 Slutskärare Ergonomiskt handtag | AF9ZBP 30WJ68

KNIPEX 64 72 120 End Cutting Nipper Ergonomiskt handtag

Finns i lager
Artikel: AF9ZBP Modell: 64 72 120Korsreferens: 30WJ68
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
1 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärning
Kapkapacitet / materialMjuk tråd 1/16 "
Allra senasteHärdad 56 HRC
Hantera färgRöd blå
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd49 / 64 "
Käftbredd15 / 32 "
MaterialStål
Total längd4.75 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)11.99
Fartygets bredd (cm)8.48
HS-kod8203206060

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddPris
KNIPEX 64 02 115 Slutskärare Ergonomiskt handtag | AF9ZBG 30WJ61 64 02 115Soft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 386 kr
KNIPEX 64 12 115 Slutskärning Ergonomiskt handtag | AF9ZBH 30WJ62 64 12 115Mjuk tråd 1/16 ", mellanhård tråd 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 295 kr
KNIPEX 64 22 115 Slutskärare Ergonomiskt handtag | AF9ZBJ 30WJ63 64 22 115Mjuk tråd 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "1 327 kr
KNIPEX 64 32 120 Sågklippare ergonomiskt handtag | AF9ZBK 30WJ64 64 32 120Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "1 558 kr
KNIPEX 64 42 115 Slutskärare Ergonomiskt handtag | AF9ZBL 30WJ65 64 42 115Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "1 472 kr
KNIPEX 64 52 Ergonomiskt handtag | AF115ZBM 9WJ30 64 52 115Mjuk tråd 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "1 485 kr
KNIPEX 64 62 120 Slutskärare Ergonomiskt handtag | AF9ZBN 30WJ67 64 62 120Mjuk tråd 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "1 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 64 72 120 End Cutting Nipper Ergonomiskt handtag
1 592 kr /enhet