Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 85 51 250 A SBA Slangklämma Tång, Krom Vanadin Stålkonstruktion | AH8GWE 38TG18

KNIPEX 85 51 250 A SBA Slangklämma Tång, Krom Vanadin Stålkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AH8GWE Modell: 85 51 250 A SBAKorsreferens: 38TG18

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma tång
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käftlängd2.5 "
Käftbredd1.25 "
MaterialKrom Vanadium elektrisk stål
Max. Käftöppning3.156 "
Näs typSmal
Total längd12 39 / 64 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Tång för fjäderslangklämma lämplig för installation av fjädertrådsslangar och fjäderbandsklämmor i industrimaskiner och underhålls- och reparationsoperationer
    • Smalt huvuddesign och roterande grepp och käftinsatser ger säkert grepp och problemfri användning i svåra att nå utrymmen
    • Enhandslossningsmekanism ger användarvänlighet och användarkomfort och isolerade handtag skyddar mot elektriska faror
    • Oljehärdad krom vanadin elektrisk stålkonstruktion för styrka och långvarig drift

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 85 51 250 A SBA Slangklämma Tång, Krom Vanadin Stålkonstruktion
1 763 kr /enhet