Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 00 16 Öppningsnyckel 16 mm 15 grader 6-1/8 tum längd | AA2FKX 10G215

KNIPEX 98 00 16 Skiftnyckel 16 mm 15 grader 6-1/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AA2FKX Modell: 98 00 16Korsreferens: 10G215

Få det Maj 7, Tisdag
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
675SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel nyckelnyckel
Finishkrom
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek16mm
MaterialChrome Vanadium
Total längd6.125 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.79
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)2.21
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KNIPEX 98 00 13 Öppningsnyckel 13 mm 15 grader 5-1/8 tum längd | AA2FKU 10G212 98 00 135.125 "13609SEK
KNIPEX 98 00 14 Skiftnyckel 14mm 15 grader 5-3 / 8 tum längd | AA2FKV 10G213 98 00 145.375 "14mm604SEK
KNIPEX 98 00 15 Skiftnyckel 15 mm 15 grader 5-3 / 4 tum längd | AA2FKW 10G214 98 00 155.75 "15mm586SEK
KNIPEX 98 00 17 Skiftnyckel 17mm 15 grader 6-1 / 8 tum längd | AA2FKY 10G216 98 00 176.125 "17mm660SEK
KNIPEX 98 00 18 Skiftnyckel 18 mm 15 grader 6-1 / 4 tum längd | AA2FKZ 10G217 98 00 186.25 "18mm725SEK
KNIPEX 98 00 19 Öppen nyckel 19 mm 15 grader 6-1/2 tum längd | AA2FLA 10G218 98 00 196.5 "19mm784SEK
KNIPEX 98 00 07 Skiftnyckel 7mm 15 grader 4-1 / 8 tum längd | AA2MXK 10U188 98 00 074.125 "7mm557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 00 16 Skiftnyckel 16 mm 15 grader 6-1/8 tum Längd
675SEK /enhet