Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 99 11 S5 Isolerad sockelsats 10 delar 1/2 tum | AB9MKU 2DZC4

KNIPEX 98 99 11 S5 Isolerad Socket Set 10-delar 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB9MKU Modell: 98 99 11 S5Korsreferens: 2DZC4

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad sockelsats
Drivstorlek1 / 2 "
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar10
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Uttag ingår(7) 1/2 "Dr 12 pt. Uttag: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"
Verktygsförvaring ingårNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekUttag ingårPris
KNIPEX 98 99 11 S3 Isolerad sockelsats 10-delar 3/8 tum | AB9MKR 2DZC2 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Uttag: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"11 717 kr
KNIPEX 98 99 11 S4 Isolerad sockelsats 10-delar 3/8 tum | AB9MKT 2DZC3 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm10 084 kr
KNIPEX 98 99 11 S6 Isolerad sockelsats 10 delar 1/2 tum | AB9MKV 2DZC5 98 99 S111 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 pts uttag: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm10 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 99 11 S5 Isolerad Socket Set 10-delar 1/2 Inch
11 189 kr /enhet