KOHLER K-2196-8-0 Vitreous Kina, Drop Inch, Handfat, Utan kran | CE9CBR 56FD15

KOHLER K-2196-8-0 Vitreous Kina, Drop Inch, Handfat, Utan kran

Finns i lager
Artikel: CE9CBR Modell: K-2196-8-0Korsreferens: 56FD15

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
StänkskyddNej
Body MaterialVitreous China
Skåldjup4"
SkålformOval
Skålstorlek16 "x 11"
FärgWhite
Avloppsöppning1 3 / 4 "
Kranhål Dia.1-3 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
MonteringstypTitta in
Antal hål3
Antal stationer1
Totala höjden8-1 / 2 "
Total längd20-1 / 4 "
Total bredd17-1 / 2 "
SidostänkNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringscentraPris
KOHLER K-2196-4-0 Vitreous Kina, Drop Inch, Handfat, Utan kran | CE9CBQ 56FD14 K-2196-4-04"2 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOHLER K-2196-8-0 Vitreous Kina, Drop Inch, Handfat, Utan kran
1 356 kr /enhet