Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRAFT TOOL CO. CF305 Betongspår Brons / trä 1/4 radie | AD4RTQ 43Y484

KRAFT TOOL CO. CF305 Betongspår Brons / trä 1/4 radie

Finns i lager
Artikel: AD4RTQ Modell: CF305Korsref: 43Y484
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
857SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongspår
Bladlängd6"
blad~~POS=TRUNCBronze
Bladbredd4.5 "
Groove Djup3 / 4 "
Spårbredd3 / 8 "
HandleTrä
Handtag Dia.1-5 / 16 "
handtag Längd4.437 "
Längd6"
MaterialBronze
Radie1 / 4 "
TypSmal bit
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1565
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8205599000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Helgjutning, handpolerad

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddHandlehandtag LängdRadieTypPris
KRAFT TOOL CO. CF304 Betongspår Brons / trä 3/8 radie | AD4RTN 43Y482 CF3047 / 8 "Trä4.437 "3 / 8 "Stor bit878SEK
KRAFT TOOL CO. CF304PF Betongspår brons 3/8 tum radie | AD4RTP 43Y483 CF304PF7 / 8 "ProForm (R)4.5 "3 / 8 "Stor bit893SEK
KRAFT TOOL CO. CF305PF Betongspår brons 1/4 tum radie | AD4RTR 43Y485 CF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Smal bit894SEK
KRAFT TOOL CO. CF314 Betongspår Brons / trä 1/4 radie | AD4RTT 43Y486 CF3141 / 2 "Trä4.437 "1 / 4 "Djup bit938SEK
KRAFT TOOL CO. CF314PF Betongspår brons 1/4 tum radie | AD4RTU 43Y487 CF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Djup bit941SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF305 Betongspår Brons / trä 1/4 radie
857SEK /enhet