EATON 74118-serien medelstora fasta motorer


Eaton 74118-serien medeltunga kolvmotorer är hydrauliska motorer idealiska för att köra mekaniska belastningar. Dessa medelstora kolvmotorer används i mobil, tung hydraulisk utrustning (offshore & onshore), fartygskranar, anläggningsutrustning och vinschar. De ger en maximal förskjutning av... 20.3 cu.cm/varv för kontinuerlig drift.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
74118-DAJ-01
17 112 SEK
RFQ
A
74118-DAP-01
15 465 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa medelstora kolvmotorer omvandlar pumpens hydrauliska energi till mekanisk energi.
  • Motorns länkaxel roteras av den mekaniska energi som skapas för att driva lasten som är fäst vid den.

Funktioner

  • Eaton 74118-seriens medelstora motorer har SAE-monterade flänsar för att förhindra axeln från extern belastning och motstånd mot högt tryck.
  • De ger en inflödeshastighet på 79 l/min vid 20.8 GPM nominell hastighet och har SAE-portade O-ringar för en läckagesäker anslutning.
  • Dessa dubbelrotationsmotorer levererar en maximal hastighet på 3600 rpm.
  • Dessa kompakt utformade kolvmotorer har ett maximalt märktryck på 345 bar.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vilket är det maximala viskositetsintervallet för Eaton 74118-serien med medelstora kolvmotorer i ett hydraulsystem?

Den optimala viskositeten sträcker sig från 60 till 180 SUS för normala driftstemperaturer.

Vilket är det kontinuerliga nominella trycket för dessa medeltunga fasta kolvmotorer?

210 bar.

Vad är ISO-renhetskoden för kolvmotorer i Eaton 74118-serien?

ISO-renhetskoden anger partikelföroreningen i motoroljan. Dessa motorer har en renhetskod på 18/13 vilket betyder att den tillåter partikelstorlekar större än 5 mikron (2500 partiklar per milliliter) respektive 15 mikron (80 partiklar per milliliter).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?