KRUEGER PH-1.5-82 Nivåmätare, 1.5 NPT, 82 djup, toppplast | AA7TNW 16N347

KRUEGER PH-1.5-82 nivåmätare, 1.5" NPT, 82" djup, toppplast

Finns i lager
Artikel: AA7TNW Modell: PH-1.5-82Korsreferens: 16N347

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
Noggrannhet1 / 8s av en tank
MonteringsmuttermaterialPVC
BussningsmaterialPVC
Steg för kalibreringsenhet1 / 8s av en tank
Material för kalibreringsenhetInre glas, yttre plast
Anslutningsstorlek1.5 "NPT
Förlängningslängd0
Flyt Dia.1.125 "
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialViton
Tryckbetyg70 PSI
Upplösning1/8 av en tank
NittmaterialPVC
StångmaterialPEEK Plast
Tankdjup82 "
Temp. Räckvidd-20 till 120 grader F
TypTank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSteg för kalibreringsenhetMaterial för kalibreringsenhetAnslutningsstorlekTankdjupPris
KRUEGER PH-2-19 Nivåmätare, 2 "NPT, 19" djup, toppplast | AA7THD 16N215 PH-2-191 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT19 "5 583 kr
KRUEGER PH-2-20 Nivåmätare, 2 "NPT, 20" djup, toppplast | AA7THE 16N216 PH-2-201 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT20 "5 583 kr
KRUEGER PH-2-21 nivåmätare, 2 "NPT, 21" djup, toppplast | AA7THF 16N217 PH-2-211 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT21 "5 583 kr
KRUEGER PH-2-22 Nivåmätare, 2 "NPT, 22" djup, toppplast | AA7THG 16N218 PH-2-221 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT22 "5 583 kr
KRUEGER PH-2-23 Nivåmätare, 2 "NPT, 23" djup, toppplast | AA7THH 16N219 PH-2-231 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT23 "5 583 kr
KRUEGER PH-2-25 Nivåmätare, 2 "NPT, 25" djup, toppplast | AA7THJ 16N220 PH-2-251 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT25 "5 583 kr
KRUEGER PH-2-26 Nivåmätare, 2 "NPT, 26" djup, toppplast | AA7THK 16N221 PH-2-261 / 8s av en tankInre glas, yttre plast2 "NPT26 "5 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER PH-1.5-82 nivåmätare, 1.5" NPT, 82" djup, toppplast
6 108 kr /enhet