KRUEGER

Med mer än 65 års erfarenhet har Krueger Sentry Gauge tillverkat högkvalitativa tankmätare och relaterade komponenter för kemi-, petroleum-, avloppsvatten-, jordbruks-, flyg- och petrokemisk industri. Läs mer

Filter

Materialhantering

Vattensystem

testinstrument

Electrical

Materialhantering Filter

TrummorVisa alla

  • Trumlarm

    Fjärrmonterade och direktmonterade trumlarm utformade för att ge visuell såväl som hörbar indikation av tanknivåer. Har en magnetisk omkopplare som utlöser ett 110 dB larm och drivs av ett 9-volts litiumbatteri. Kan enkelt återställas även i larmläge

  • Vätskenivåmätare

    Gungarm Therma Type H vätskenivåmätare perfekt för att mäta vätskenivån i trummor på djup upp till 12 fot. Har en aluminiumbussning, en galvaniserad eller rostfri stålstång och ett driftstemperaturområde från -20 till 120 grader F. Överfyllningsvarning och kemiska nivåmätare finns också

Om KRUEGER

Krueger Sentry Gauge produktlinje inkluderar vätskenivåmätare, överfyllnadsvarningsmätare, läckagemätare, tillbehör till tankmätare och reparationsdelar. Märkets vätskenivåmätare är utformade för att övervaka vätskenivån i en tank eller andra förvaringsbehållare. Dessa mycket hållbara mätare kan installeras snabbt i tankar med djup upp till 118 tum och har en aluminium / PVC-bussning som gör att svängarmen kan riktas i önskat läge och hålla sig borta från väggar, hörn och andra hinder. Välj bland ett brett utbud av dessa Typ H -mätare och andra företagsprodukter, såsom trumlarm och mätvakter, på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Kruegers MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande modellnummer Lovejoy, Oil Safe och Justrite. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Krueger nivåmätare tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Kruegers vätskenivåmätare är små, medelstora och stora i storlek och levereras i flera delar, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med flygfrakt och kurirförsändelser för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Krueger DESIGNFLO

De har extruderad aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet och integrerade horisontella eller vertikala mönsterkontroller konstruerade på 24-tums centra. Dessa enheter är flexibla, högpresterande,...Läs mer 

Krueger STERILFLO

De är gjorda för att passa nuvarande operationsrumstak. Dessa enheter använder perimeterpaneler, speciellt laminära paneler, för att skapa en luftridå med en definierad profil. Kirurgiska lampor, gaspelare, dvs...Läs mer 

Krueger i ett ögonkast nivåmätare

Dessa lättinstallerade AT-A-GLANCE nivåmätare är idealiskt utformade för att mäta alla typer av vätskenivåer. De är lämpliga för lagringstankar ovan mark och kommer med en 2-delad bussningskonstruktion...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur fungerar en tanknivåindikator?

Vattennivåindikatorer använder sensorsonder för att visa mängden vatten i en lagringstank. Dessa sonder vidarebefordrar data tillbaka till kontrollpanelen för att utlösa en varning eller indikering.

Hur installerar man en tanknivåmätare?

  • Skruva först av locket på tanken.
  • Skruva ur den röda muttern genom att ta bort kalibreringen och bussningen under installationen.
  • Dra ut nivåarmen på flödesmätaren.
  • Trä in bussningen och fäst flottören i den andra änden av röret.
  • När du svänger armen i önskad riktning, släpp mätaren genom det mittersta hålet.
  • Se till att röret är lodrätt / vertikalt och dra sedan åt lockmuttern ordentligt för hand.
  • Placera en ny kalibrering på plats och dra sedan åt den röda låsmuttern.

Hur kalibrerar man en nivåmätare?

  • Nivåmätarhuset ska öppnas.
  • Hitta skruven och snurra den med en insexnyckel.
  • Beroende på vilken förskjutning du vill, rotera långsamt antingen medurs eller moturs.
  • Utför en ny kalibrering för att verifiera avläsningen.

Hur skiljer sig termometern från standardmätaren för direktavläsning?

Therma-mätaren har en tvådelad bussning, men de två mätarna är i stort sett likvärdiga. Detta gör att du kan ta ut bussningen, trä in den, sätta in mätaren och sedan styra svängarmen i önskad riktning. Detta underlättar installationen när armaturen är nära vägg eller hörn eller om tanken innehåller bafflar eller andra barriärer som måste undvikas.

Varumärkesexklusiva produkter