Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., spruta, H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel

Finns i lager
Artikel: CE7NUA Modell: 240ACKorsreferens: 35RR33
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
1 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare Serier240AC
Min. Driftstemperatur93 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C270 cSt
Viskositet @ 99 ° C26 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • Krytox 240AC fettspruta som används för att smörja rörliga komponenter i flyg-, industri-, bil- och halvledartillämpningar
    • Innehåller fluorerad syntetisk olja med icke-brännbara egenskaper, säker för syretjänst
    • Icke giftigt och kemiskt inert för att förhindra försämring och korrosion av plast, elastomerer och metaller
    • Har förlängda intervaller för omsmörjning, vilket minskar maskinens stilleståndstid och arbetskraftskostnader
    • Uppfyller CAGE-kod nr. 43S57 (tillverkning)
    • Uppfyller MIL PRF-27617 typ 3-standarder och NSF H1-certifiering

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AC Aerospace fettburk, 1 kg, burk, H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBurk42 334 kr
KRYTOX 240AC Aerospace fettbehållare | CE7NUC 35RR37 240AC7kghink638 878 kr
KRYTOX 240AC Aerospace-fettrör, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Slangar6 613 kr
KRYTOX 240AC Aerospace-fettrör, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Slangar24 056 kr
KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartridge74 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., spruta, H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel
1 934 kr /enhet