KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron | CE7NUF 35RR38

KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron

Artikel: CE7NUF Modell: 240ACKorsreferens: 35RR38
67 322 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare Serier240AC
Min. Driftstemperatur93 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C270 cSt
Viskositet @ 99 ° C26 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08

Produktinformation:

    • Krytox 240AC rymdfettpatron utformad för smörjning av lager, tätningar, O-ringar, gängor, ventiler och syrenheter i flyg-, fordons- och halvledartillämpningar
    • Utmärkt friktionsmotstånd förhindrar fretting medan förbättrad smörjförmåga och viskositet möjliggör smidig drift i temperaturer från -34 till 288 grader C
    • Förlängda smörjintervaller tillåter mindre arbetskraft och minskar maskinens stilleståndstid
    • Har kemiskt inerta och icke-brandfarliga egenskaper som ger säkerhet och nötningsbeständighet mot hårda kemikalier och flyktiga gaser
    • Kompatibel för användning med alla plaster, färger, metaller och elastomerer
    • Uppfyller MIL PRF-27617 (typ 3), NSF H-1 och ASTM specifikationer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AC Aerospace Fett, 1 oz., spruta, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.spruta1 934 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettburk, 1 kg, burk, H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBurk42 334 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettbehållare | CE7NUC 35RR37 240AC7kghink574 944 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace-fettrör, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Slangar6 613 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace-fettrör, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Slangar24 056 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron
67 322 kr /enhet