KRYTOX 240AC Aerospace fettbehållare | CE7NUC 35RR37

KRYTOX 240AC Aerospace smörjbehållare

Finns i lager
Artikel: CE7NUC Modell: 240ACKorsreferens: 35RR37

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

574 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek7kg
behållare Typhink
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare Serier240AC
Min. Driftstemperatur93 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C270 cSt
Viskositet @ 99 ° C26 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6275

Produktinformation:

    • Krytox 240AC fettkärna utformad för smörjning av lager, tätningar, O-ringar, gängor, ventiler och syrenheter i flyg-, bil- och halvledartillämpningar
    • Hög belastningsviskositet absorberar tryck och förhindrar försämring vid kontinuerlig användning
    • Fullfluorerad och hög temperaturstabilitet minskar fettanvändningen och arbetskraftskostnaderna, vilket förbättrar maskinens drifttid
    • PFPE (perfluorpolyeter) basolja kan återställas genom regenerering, vilket minskar behovet av bortskaffande eller förbränning
    • Uppfyller MIL PRF-27617 typ 3-standarder och NSF H1-certifiering

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AC Aerospace Fett, 1 oz., spruta, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.spruta1 934 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettburk, 1 kg, burk, H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBurk42 334 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace-fettrör, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Slangar6 613 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace-fettrör, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Slangar24 056 kr
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace fettpatron | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartridge67 322 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace smörjbehållare
574 944 kr /enhet