Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 240AZ Aerospace fettspruta, 1.89 g/ml

Finns i lager
Artikel: CE7NUM Modell: 240AZKorsreferens: 35RR44
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
1 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
Densitet1.89 g / ml
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier240AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C4.2 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • Krytox 240AZ-fett lämpligt för smörjning av lager, bussningar, hylsor, styrkablar, ventiler, packningar, tätningar och O-ringar i halvledar-, bil- och flygtillämpningar
    • Icke brandfarligt och kemiskt inert för farosäker drift i miljöer som är utsatta för explosiva gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Silikonfri PFPE-komposition för att skydda elastomerer och plast mot fettskador och metaller mot korrosion
    • MIL Spec 27617 & H-1 NSF godkänd

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AZ Aerospace fettburk, 1.89 g/ml | CE7NUN 35RR47 240AZ0.5kgBurk49 600 kr
KRYTOX 240AZ Aerospace-fettrör, 2 oz., 1.89 g/ml | CE7NUQ 35RR45 240AZ2 oz.Slangar7 064 kr
KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 8 oz., 1.89 g/ml | CE7NUR 35RR46 240AZ8 oz.Slangar27 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AZ Aerospace fettspruta, 1.89 g/ml
1 943 kr /enhet