LEESON White Duck Washguard Motors, enfas, TEFC, C Face With Base


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Ram: 56C , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: CF , Spänning: 115 / 208-230
StilModellDesignaFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris (ex moms)
A
113584.00
L17 / 8.51.51.1280360014 108 SEK
B
112528.00
N10.8 / 5.43/40.5664180012 544 SEK
C
112529.00
N12.8 / 6.410.7568180013 186 SEK
D
113581.00
N7.6 / 4-3.81/20.3770360011 633 SEK
E
113582.00
N10 / 5.2-53/40.5676360011 688 SEK
F
113583.00
N12 / 6.2-610.7576360011 408 SEK
G
112526.00
N6.4 / 3.4-3.21/3. 24655180010 813 SEK
H
112527.00
N8.8 / 4.41/20.3758180010 924 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?