Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 250AC fettrör för extremt tryck, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZBB Modell: 250ACKorsreferens: 35RR52

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgSvart
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare Serier250AC
Min. Driftstemperatur93 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C270 cSt
Viskositet @ 99 ° C26 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 250AC-fett ger överlägsen smörjförmåga, hög lastförmåga och extra slitageskydd över ett temperaturintervall av 93 till 550 grader Fahrenheit
    • Innehåller molybdendisulfid för att fungera som ett extremt trycktillsatsmedel för högt belastade kugghjul och lager
    • Kompatibel med plast, elastomerer, metaller och keramik
    • Viskositet på 270 cSt vid 100 grader Fahrenheit och 26 cSt vid 210 grader Celsius

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 250AC fettburk för extremt tryck, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgBurk37 502 kr
KRYTOX 250AC fettspruta för extremt tryck | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 oz.spruta2 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe
7 871 kr /enhet