KIDDE Kolmonoxidalarm


Filter
Diameter: 5.75 " , Drifttemp.: 40 grader till 100 grader F.
StilModellDjupDigital avläsningHöjdKraftkällaBreddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
KN-COB-IC
-Nej1.75 "120 VAC, 9V-1887 SEK
B
KN-COP-IC
-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 361 SEK
C
KN-COB-DP2
1-23 / 32 "Nej3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -batterier5"64 148 SEK
D
21007426
1.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "12 177 SEK
E
KN-COB-B-LP
1.5 "Nej5"(3) AA3"1657 SEK
F
KN-COPP-B-LPM
1.5 "Nej2.75 "(3) AA4.75 "1801 SEK
G
KN-COPP-B-LS
1.5 "Ja5"(3) AA3"1876 SEK
H
KN-COB-LP2
1.5 "Nej2.75 "(2) AA4.5 "63 239 SEK
I
C3010
1.5 "Nej2.75 "Förseglad litiumjon4.5 "11 075 SEK
H
9C05-LP2
1.5 "Nej2.75 "(2) AA4.5 "1663 SEK
J
C3010-D
1.5 "Ja2.75 "Förseglad litiumjon4.5 "11 455 SEK
K
KN-COPP-3
1.75 "Ja69V3.75 "65 745 SEK
L
KN-COB-DP2
1.75 "Nej3.875 "120 VAC, 9V5"1726 SEK
K
KN-COPP-3
1.75 "Ja6"120 VAC, 9V3.75 "11 304 SEK

Kolmonoxidalarm

Kidde kolmonoxidlarm är utformade för att detektera närvaron av lukt-, färg- och smaklös kolmonoxid (CO). Dessa kvalitetslarm från Kidde använder elektrokemisk avkänningsteknik för att detektera nivåer av CO. Elektroderna känner av förändringen i elektrisk ström på grund av förekomsten av kolmonoxid och utlöser sedan ett 85 dB hörbart larm. De har en röd lysdiod för visuell varning och kan enkelt fungera vid temperaturer från 40 till 100 grader Fahrenheit. Dessa batteridrivna, trådbundna eller inkopplade kolmonoxidlarm finns i olika höjd-, djup- och breddalternativ. Valda modeller är också utrustade med en digital avläsning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?