Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 250AD fettrör för extremt tryck, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55

KRYTOX 250AD fettrör för extremt tryck, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZBD Modell: 250ADKorsreferens: 35RR55

Få det Maj 20, Måndag
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
7 993 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgSvart
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur600 Deg. F
Tillverkare Serier250AD
Min. Driftstemperatur84 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C502 cSt
Viskositet @ 99 ° C44 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • NLGI klass 2 fett som innehåller molybdendisulfid tillsatser för friktionsfri drift under höga tryck och förhindrar fretting i flyg- och rymdkomponenter
    • Tillhandahåller icke-brandfarliga och kemiskt inerta egenskaper som är säkra för användning med alla metaller, plast och elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 250AD fettrör för extremt tryck, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Slangar25 670 kr
KRYTOX 250AD Fettburk för extremt tryck, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBurk36 394 kr
KRYTOX 250AD fettspruta för extremt tryck, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 oz.spruta2 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 250AD fettrör för extremt tryck, 2 oz.
7 993 kr /enhet