Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 250AD fettspruta för extremt tryck, 1.93 g/ml

Finns i lager
Artikel: CE7NUV Modell: 250ADKorsreferens: 35RR54
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
2 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgSvart
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
Densitet1.93 g / ml
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur600 Deg. F
Tillverkare Serier250AD
Min. Driftstemperatur84 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C502 cSt
Viskositet @ 99 ° C44 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • Krytox 250AD aerospace high load fett lämpligt för smörjning av ventiler, lager, O-ringar, gängor och syrenheter för flyg- och flygapplikationer
    • Molybdendisulfidadditiv för att motstå extrema tryck i högt belastade kugghjul och lager, och PTFE-förtjockningsmedel för att tolerera temperaturer upp till 550 grader F
    • Kemiskt inert och icke brandfarligt för reaktionsfri smörjning och farosäker drift i flyktiga miljöer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 250AD fettrör för extremt tryck, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 oz.Slangar7 993 kr
KRYTOX 250AD fettrör för extremt tryck, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Slangar25 670 kr
KRYTOX 250AD Fettburk för extremt tryck, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBurk36 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 250AD fettspruta för extremt tryck, 1.93 g/ml
2 150 kr /enhet