Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AB Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg, Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZBT Modell: 283ABKorsreferens: 35RR76
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
47 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur450 Deg. F
Tillverkare Serier283AB
Min. Driftstemperatur104 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C86 cSt
Viskositet @ 99 ° C10.5 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 283AB-fett som används för att minska friktionsförlusterna i syrgasanordningar, gängor, tätningar, O-ringar, ventiler och lager för flyg- och rymdtillämpningar
    • Formulerad med PTFE-förtjockningsmedel och natriumnitrit för hög termisk stabilitet vid temperaturer upp till 450 grader F och skyddar metaller mot slitage, respektive
    • Icke-brandfarligt och kemiskt inert för enkel användning i miljöer som utsätts för flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Uppfyller MIL-PRF-27617 standarder

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 283AB Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Vit | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Slangar2 248 kr
KRYTOX 283AB Antikorrosionsfettrör, 8 oz., Vit | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Slangar7 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AB Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg, Ptfe
47 042 kr /enhet