Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6 PH-S Sexkantsplugg kolstål 3/8 tum Mnpt | AA9HVZ 1DGT9

PARKER 6 PH-S sexkantsplugg kolstål 3/8 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HVZ Modell: 6 PH-SKorsreferens: 1DGT9
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialKolstål
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck7600 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2 PH-S Sexkantsplugg kolstål 1/8 tum Mnpt | AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "114SEK
PARKER 4 PH-S Sexkantsplugg kolstål 1/4 tum Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "129SEK
PARKER 8 PH-S Sexkantsplugg kolstål 1/2 tum Mnpt | AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6 PH-S sexkantsplugg kolstål 3/8 tum Mnpt
159SEK /enhet