Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AC Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZBW 35RR80

KRYTOX 283AC Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZBW Modell: 283ACKorsreferens: 35RR80

Få det Maj 20, Måndag
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
47 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare Serier283AC
Min. Driftstemperatur93 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C270 cSt
Viskositet @ 99 ° C26 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 283AC fett som används för smörjning och minskning av friktionsförlusterna i gängor, syrenheter, O-ringar, tätningar, ventiler och lager
    • PTFE-förtjockningsmedel ger hög termisk stabilitet vid en maximal temperatur på 450 grader F och natriumnitrit för att skydda metallytor mot slitage och korrosion
    • Icke-brandfarligt och kemiskt inert för enkel användning i miljöer som utsätts för flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Uppfyller kraven på MIL CAGE FSN NATO och H-1

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 283AC Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Vit, Ptfe | AH4ZBU 35RR78 283AC2 oz.Slangar2 248 kr
KRYTOX 283AC Antikorrosionsfettrör, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79 283AC8 oz.Slangar7 871 kr
KRYTOX 283AC Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgCartridge61 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AC Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg
47 042 kr /enhet