SPEEDAIRE Subkompakta filter för allmänna ändamål, miniatyr


Filter
Skålmaterial: polykarbonat , Skålstorlek: 1 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Filtermedia: Komprimerad luft , Filterbetyg: 5 mikron , Husmaterial: zink , Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 125 grader F , Totala höjden: 4.25 " , Total bredd: 1.63 "
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A
4ZL07
19 cfm1 / 8 "NPT408 SEK
A
4ZL08
24 cfm1 / 4 "NPT595 SEK

Subkompakta filter för allmänna ändamål, miniatyr

Speedaires tryckluftsfilter är utformade för att separera flytande och fasta föroreningar från luft, samtidigt som de erbjuder övervakat, kontinuerligt lufttryck. De använder modulära kontakter som tillåter bekväm borttagning och byte ut. Välj från en rad av dessa tryckluftsfilter, tillgängliga i 1/4 NPT och 1/8 tums NPT-rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?