Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AD Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg, 84-600 grader. F | AH4ZCA 35RR85

KRYTOX 283AD Anti-korrosionsfettburk, 0.5 kg, 84-600 grader. F

Finns i lager
Artikel: AH4ZCA Modell: 283ADKorsreferens: 35RR85

Få det Maj 20, Måndag
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
47 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur600 Deg. F
Tillverkare Serier283AD
Min. Driftstemperatur84 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C502 cSt
Viskositet @ 99 ° C44 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 283AD fett bäst lämpad för smörjning av syrenheter, gängor, O-ringar, tätningar, ventiler och lager inom flyg- och flygtjänster
    • Icke-brandfarligt och kemiskt inert för enkel användning i miljöer med exponering för flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Innehåller 5% natriumnitritadditiv för att skydda metaller mot slitage och korrosion
    • PTFE-förtjockningsmedel ger hög termisk stabilitet vid temperaturer över 550 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX 283AD Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Vit, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 oz.Slangar84 Deg. F7 547 kr
KRYTOX 283AD Anti-korrosionsfettspruta | CE7NVB 35RR82 283AD0.5 oz.spruta600 Deg. F2 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AD Anti-korrosionsfettburk, 0.5 kg, 84-600 grader. F
47 042 kr /enhet