Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AD Anti-korrosionsfettspruta

Finns i lager
Artikel: CE7NVB Modell: 283ADKorsreferens: 35RR82

Få det Maj 20, Måndag
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
2 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur84 Deg. F
Tillverkare Serier283AD
Min. Driftstemperatur600 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C502 cSt
Viskositet @ 99 ° C44 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • Krytox 283AD fett lämpligt för smörjning av syrgasenheter, gängor, O-ringar, tätningar, ventiler och lager för flyg- och rymdtillämpningar
    • Icke-brandfarligt och kemiskt inert för enkel användning i miljöer med flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Innehåller 5% natriumnitritadditiv för att skydda metaller mot slitage och korrosion
    • PTFE-förtjockningsmedel erbjuder hög termisk stabilitet för att motstå temperaturer över 550 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX 283AD Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Vit, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 oz.Slangar84 Deg. F7 547 kr
KRYTOX 283AD Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg, 84-600 grader. F | AH4ZCA 35RR85 283AD0.5kgBurk84 Deg. F47 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AD Anti-korrosionsfettspruta
2 150 kr /enhet