Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX EG 2000 Elektronisk fettburk, 0.5 kg, Ptfe, Vit | AH4ZCT 35RT04

KRYTOX EG 2000 elektroniskt fettburk, 0.5 kg, Ptfe, vit

Finns i lager
Artikel: AH4ZCT Modell: EG 2000Korsreferens: 35RT04
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
25 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt kvalitetsfett
BasoljaSyntetisk
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur550 Deg. F
Tillverkare SerierEG 2000
Min. Driftstemperatur93 Deg. F
Specifik gravitation2 vid 0 grader. C
Viskositet @ 38 ° C270 cSt
Viskositet @ 99 ° C26 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox EG 2000 elektroniskt fett som används för smörjning av fläktar, transportörer, kretskort, ventiler, lager, rullar, kedjor och O-ringar
    • Icke brandfarligt och kemiskt inert för att leverera farosäkra operationer och reaktionsfri smörjning i flyktiga miljöer
    • Perfluorpolyeterbasolja ger motstånd mot strålning och levererar viskositeter upp till 270 cSt
    • Erbjuder 3% oljeseparation vid 99 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 99 ° CViskositet @ 38 ° CPris
KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, Vit, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Max. Temp. | AH4ZCQ 35RT01 EG 2000Slangar2 oz.2 vid 0 grader. C550 Deg. F93 Deg. F26 cSt270 cSt1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX EG 2000 elektroniskt fettburk, 0.5 kg, Ptfe, vit
25 723 kr /enhet