KRYTOX GPL 105 smörjmedelspail för allmänt bruk, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78

KRYTOX GPL 105 Allmänt smörjmedelspann, 0.5 kg

Artikel: CE7NWE Modell: GPL 105Korsreferens: 35RT78
8 236 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
Behållarstorlek0.5kg
behållare Typhink
Max. Driftstemperatur-33 grader F
Tillverkare SerierGPL 105
Min. Driftstemperatur400 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

Krytox GPL 105 allmänsmörjmedel används i bil-, flyg- och elektroniktillämpningar för överlägsen smörjning, vilket säkerställer minskad friktion och korrosionsbeständighet.

Funktioner:

  • Detta generella smörjmedel kommer med en PFPE-smörjmedelsbas för vattentät smörjning.
  • Den kommer i en 0.5 kg behållare, närmare bestämt en hink.
  • Detta smörjmedel tål driftstemperaturer från -33 till 400 grader F.
  • Den är NSF H1-certifierad, vilket gör den idealisk för livsmedelsklassade applikationer.
  • Detta smörjmedel är kompatibelt med 50 statliga VOC-regler, med en VOC-halt på 0 procent.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fyller jag på Krytox GPL 105 allmänsmörjmedel på ett fordon?

A.

  • Identifiera smörjpunkterna på ditt fordon.
  • Se till att fordonet är kallt och att motorn är avstängd.
  • Skaka Krytox GPL 105 smörjmedelsbehållaren väl.
  • Öppna behållaren och applicera en liten mängd direkt på smörjpunkten.
  • Använd en ren, luddfri trasa eller applikator för att sprida och jämnt belägga området.
  • Torka bort eventuellt överflödigt smörjmedel.
  • Stäng behållaren tätt och förvara den på en sval, torr plats.

F. Hur rengör jag fläckarna från detta smörjmedel?

A.

  • Torka av överflödigt smörjmedel med en ren trasa.
  • Applicera ett avfettande rengöringsmedel på fläcken.
  • Skrubba försiktigt med en mjuk borste.
  • Skölj med varmt vatten.
  • Upprepa vid behov.
  • Tvätta tygfläckar eller använd lösningsmedel för hårda ytor.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda GPL 105 smörjmedel med andra typer av behållare?

S. Ja, kunder kan välja Krytox GPL-105-CE4TRU i en droppflaska, GPL-105-CE4TRX i en nålnäsflaska och GPL-105-CE4TTC i en spruta enligt användarens krav.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 105 droppflaska för allmänt smörjmedel, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Dropperflaska4 153 kr
RFQ
KRYTOX GPL 105 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Nålnäsflaska2 306 kr
RFQ
KRYTOX GPL 105 näsflaska med nål för allmänt bruk, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Nålnäsflaska1 907 kr
RFQ
KRYTOX GPL 105 näsflaska med nål för allmänt bruk, 1 oz., -33 till 400 grader. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Nålnäsflaska841SEK
RFQ
KRYTOX GPL 105 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.spruta621SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 105 Allmänt smörjmedelspann, 0.5 kg
8 236 kr /enhet