KRYTOX GPL 106 smörjmedelspail för allmänt bruk, 5 kg, -33 till 500 grader. F | CE7NWU 35RT94

KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelspann, 5 kg, -33 till 500 grader. F

Artikel: CE7NWU Modell: GPL 106Korsreferens: 35RT94
75 009 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
Behållarstorlek5kg
behållare Typhink
Max. Driftstemperatur-33 grader F
Tillverkare SerierGPL 106
Min. Driftstemperatur500 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktinformation:

    • Krytox GPL 106 smörjolja för allmänna ändamål, idealisk för att eliminera gnisslar och skaller i fordonsapplikationer
    • Utrustad med PTFE-förtjockare för nötningsskydd och PFPE-basolja för att klara temperaturer från -36 till 260 grader C
    • Erbjuder utmärkt kemisk, termisk och syrebeständighet

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelshink, 1 kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kghink14 188 kr
RFQ
KRYTOX GPL 106 smörjmedelsbehållare för allmänt bruk, 0.5 kg, -33 till 500 grader. F | CE7NWW 35RT92 GPL 1060.5kghink8 236 kr
RFQ
KRYTOX GPL 106 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 2 oz. | CE7NWX 35RT88 GPL 1062 oz.Nålnäsflaska1 440 kr
RFQ
KRYTOX GPL 106 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 1 oz. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Nålnäsflaska841SEK
RFQ
KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 oz.spruta621SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelspann, 5 kg, -33 till 500 grader. F
75 009 kr /enhet