KRYTOX GPL 106 smörjmedelsbehållare för allmänt bruk, 0.5 kg, -33 till 500 grader. F | CE7NWW 35RT92

KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelspann, 0.5 kg, -33 till 500 grader. F

Artikel: CE7NWW Modell: GPL 106Korsreferens: 35RT92
8 236 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
Behållarstorlek0.5kg
behållare Typhink
Max. Driftstemperatur-33 grader F
Tillverkare SerierGPL 106
Min. Driftstemperatur500 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • Krytox GPL 106 färglös, fluorerad syntetisk olja för att eliminera skaller och gnisslar i fordonsapplikationer
    • Inte reaktivt mot plast och elastomerer
    • Ger utmärkt kemikalie-, termisk och syrebeständighet
    • NSF H1-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 106 smörjmedelspail för allmänt bruk, 5 kg, -33 till 500 grader. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kghink75 009 kr
RFQ
KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelshink, 1 kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kghink14 188 kr
RFQ
KRYTOX GPL 106 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 2 oz. | CE7NWX 35RT88 GPL 1062 oz.Nålnäsflaska1 440 kr
RFQ
KRYTOX GPL 106 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 1 oz. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Nålnäsflaska841SEK
RFQ
KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 oz.spruta621SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 106 Allmänt smörjmedelspann, 0.5 kg, -33 till 500 grader. F
8 236 kr /enhet