WESCO 272956 Heavy Duty Steel Trailer Stabilizing Jack, 100000 Lbs statisk kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7KQZ Modell: 272956Korsreferens: TSJHD

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Justeringsområde39.5 "- 51"
Basstorlek5 "Triangulär
FärgGul
Lyftkapacitet50000 lb.
MaterialStål
Totala höjden51 "
Total längd26.5 "
Total bredd14.5 "
Statisk lastkapacitet100000 lb
Toppområde6 "x 24"
HjulmaterialSemi-pneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)36.83

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasstorlekLyftkapacitetTotal längdTotal breddStatisk lastkapacitetPris
WESCO 272957 Economy Steel Trailer Stabilizing Jack, 50000 lbs statisk kapacitet | AG7KQX TSJE 27295744 "- 51"14 "5000 lb.13.75 "13.75 "50000 lb.3 274 kr
WESCO 272955 Stålstabiliseringsjack av standardstål, 100000 kg statisk kapacitet | AG7KQY TSJS 27295539.5 "- 51"14 "40000 lb.13.75 "13.75 "100000 lb6 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272956 Heavy Duty Steel Trailer Stabilizing Jack, 100000 Lbs statisk kapacitet
11 845 kr /enhet