KRYTOX GPL 107 smörjmedelspail för allmänt bruk, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05

KRYTOX GPL 107 Allmänt smörjmedelspann, 0.5 kg

Artikel: CE7NXD Modell: GPL 107Korsreferens: 35RU05
8 236 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 460 klass
Behållarstorlek0.5kg
behållare Typhink
Max. Driftstemperatur-20 grader F
Tillverkare SerierGPL 107
Min. Driftstemperatur550 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C42 cSt
Viskositet @ 40 ° C450 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • Krytox GPL 107 allmänsmörjolja med PFPE (perfluorpolyeter) formulering för att erbjuda viskositeter upp till 450 cSt vid 40 grader C
    • Klarar ett temperaturområde på -30 till 288 grader C
    • Integrerad med ett PTFE-förtjockningsmedel för att motverka slitage
    • Icke-brandfarliga egenskaper för farosäker drift i miljöer utsatta för explosiva gaser

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 107 droppflaska för allmänt smörjmedel, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Dropperflaska2 233 kr
RFQ
KRYTOX GPL 107 Allmänt smörjmedel droppflaska, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 oz.Dropperflaska1 474 kr
RFQ
KRYTOX GPL 107 droppflaska för allmänt smörjmedel, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Dropperflaska852SEK
RFQ
KRYTOX GPL 107 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.spruta621SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 107 Allmänt smörjmedelspann, 0.5 kg
8 236 kr /enhet