KRYTOX GPL 107 Allmänt smörjmedel droppflaska, 2 oz. | CE7NXF 35RU01

KRYTOX GPL 107 droppflaska för allmänt smörjmedel, 2 oz.

Artikel: CE7NXF Modell: GPL 107Korsreferens: 35RU01
1 474 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 460 klass
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypDropperflaska
Max. Driftstemperatur-20 grader F
Tillverkare SerierGPL 107
Min. Driftstemperatur550 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C42 cSt
Viskositet @ 40 ° C450 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktinformation:

    • Krytox GPL 107 färglös, fluorerad syntetisk olja för allmänna ändamål, perfekt för att eliminera skramlar och gnisslar i biltjänster
    • Ger en maximal viskositet på 450 cSt vid 40 grader C
    • Bibehåller smörjförmåga även vid extrem värme, belastning och exponering för hårda kemikalier
    • Inte reaktivt mot plast och elastomerer
    • NSF H1 godkänd

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 107 smörjmedelspail för allmänt bruk, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kghink8 236 kr
RFQ
KRYTOX GPL 107 droppflaska för allmänt smörjmedel, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Dropperflaska2 233 kr
RFQ
KRYTOX GPL 107 droppflaska för allmänt smörjmedel, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Dropperflaska852SEK
RFQ
KRYTOX GPL 107 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.spruta621SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 107 droppflaska för allmänt smörjmedel, 2 oz.
1 474 kr /enhet